Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DSIL25 ES Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 64 mm Breite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DSIL25 ES Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 64 mm Breite 20 mm
DURBAL DSIL25 ES Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 64 mm Breite 20 mm
DURBAL DSIL25 ES Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 64 mm Breite 20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087988
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DSIL25 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
DURBAL DSIL25 ES Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 64 mm Breite 20 mm
Innen 25 mm
Außen 64 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,64 kg
Material Stahl/Stahl
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Ausführung Stahl/Stahl

Gelenkkopf DSIL25 ES 25mm AD 64mm B.20mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DSIL25 ES
Werksnummer:
10167958
Länge netto mm:
1,25
Breite netto mm:
0,60
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,640000
Gewicht brutto Kg:
0,640000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.