| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040087977 Herst.-Nr.: LR50/7-2RS EAN/GTIN: 9008745726910 |
| |
|
| | |
| NKE LR50/7 -2RS Laufrolle Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite10 mm Innen 7 mm Außen 22 mm Breite 10 mm Gewicht 0,015 kg EAN 9008745726910 Kugelreihen zweireihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Exzenterring ohne Exzenterring Temperaturbereich -20 bis +120 °C Käfig Polyamidkäfig Außenring ballige Mantelfläche Dichtung beidseitig Lippendichtung
Laufrolle LR50/7 -2RS ID 7mm AD 22mm Breite10mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LR50/7-2RS | Werksnummer: | 10161934 | Länge netto mm: | 0,40 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,15 | Gewicht netto Kg: | 0,015000 | Gewicht brutto Kg: | 0,015000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,54* | € 18,04* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,01* | € 18,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,77* | € 19,61* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 15,21* | € 21,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,34* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|