Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DSIL30 TK Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 70 mm Breite 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DSIL30 TK Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 70 mm Breite 37 mm
DURBAL DSIL30 TK Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 70 mm Breite 37 mm
DURBAL DSIL30 TK Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 70 mm Breite 37 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087614
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DSIL30 T/K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL DSIL30 TK Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 70 mm Breite 37 mm
Innen 30 mm
Außen 70 mm
Breite 37 mm
Gewicht 1,1 kg
Dichtung keine, offenes Lager
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Wartung wartungsfreie Ausführung
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Ausführung Messing/Bronze-PTFE

Gelenkkopf DSIL30 TK 30mm AD 70mm B.37mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Ausführung: Messing/Bronze-PTFE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DSIL30 T/K
Werksnummer:
10167732
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GELENKKOPF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.