Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL BEF14-20-502 CLASSIC Gelenkkopf 14 mm Außen-Ø 36 mm Breite 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL BEF14-20-502 CLASSIC Gelenkkopf 14 mm Außen-Ø 36 mm Breite 19 mm
DURBAL BEF14-20-502 CLASSIC Gelenkkopf 14 mm Außen-Ø 36 mm Breite 19 mm
DURBAL BEF14-20-502 CLASSIC Gelenkkopf 14 mm Außen-Ø 36 mm Breite 19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087568
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     BEF14-20-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Gelenkkopf BEF14-20-502 CLASSIC 14mm AD 36mm B.19mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Ausführung: PTFE/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BEF14-20-502
Werksnummer:
10168377
Länge netto mm:
0,75
Breite netto mm:
0,35
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,155000
Gewicht brutto Kg:
0,155000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.