Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGIHO-K16 DO Gelenkkopf 16 mm Außen-Ø 45 mm Breite 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGIHO-K16 DO Gelenkkopf 16 mm Außen-Ø 45 mm Breite 14 mm
DURBAL DGIHO-K16 DO Gelenkkopf 16 mm Außen-Ø 45 mm Breite 14 mm
DURBAL DGIHO-K16 DO Gelenkkopf 16 mm Außen-Ø 45 mm Breite 14 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087556
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DGIHO-K16 DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL DGIHO-K16 DO Gelenkkopf 16 mm Außen-Ø 45 mm Breite 14 mm
Innen 16 mm
Außen 45 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,22 kg
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Ausführung Stahl/Stahl
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung

Gelenkkopf DGIHO-K16 DO 16mm AD 45mm B.14mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung · Ausführung: Stahl/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DGIHO-K16 DO
Werksnummer:
10168306
Länge netto mm:
0,70
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.