Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGIHN-K90 LO Gelenkkopf 90 mm Außen-Ø 185 mm Breite 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGIHN-K90 LO Gelenkkopf 90 mm Außen-Ø 185 mm Breite 90 mm
DURBAL DGIHN-K90 LO Gelenkkopf 90 mm Außen-Ø 185 mm Breite 90 mm
DURBAL DGIHN-K90 LO Gelenkkopf 90 mm Außen-Ø 185 mm Breite 90 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087516
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DGIHN-K90 LO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL DGIHN-K90 LO Gelenkkopf 90 mm Außen-Ø 185 mm Breite 90 mm
Innen 90 mm
Außen 185 mm
Breite 90 mm
Gewicht 17 kg
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring
Ausführung Stahl/Stahl
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf DGIHN-K90 LO 90mm AD 185mm B.90mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DGIHN-K90 LO
Werksnummer:
10168303
Länge netto mm:
3,40
Breite netto mm:
2,20
Höhe netto mm:
0,85
Gewicht netto Kg:
17,000000
Gewicht brutto Kg:
17,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,02*
€ 510,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,76*
€ 503,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,98*
€ 477,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,29*
€ 463,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,37*
€ 420,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.