Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGIHN-K40 LO Gelenkkopf 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGIHN-K40 LO Gelenkkopf 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite 40 mm
DURBAL DGIHN-K40 LO Gelenkkopf 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite 40 mm
DURBAL DGIHN-K40 LO Gelenkkopf 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite 40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087450
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DGIHN-K40 LO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL DGIHN-K40 LO Gelenkkopf 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite 40 mm
Innen 40 mm
Außen 90 mm
Breite 40 mm
Gewicht 2,1 kg
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring
Ausführung Stahl/Stahl
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf DGIHN-K40 LO 40mm AD 90mm B.40mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DGIHN-K40 LO
Werksnummer:
10168298
Länge netto mm:
1,50
Breite netto mm:
0,95
Höhe netto mm:
0,60
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.