Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL BEF20-20-501 CLASSIC Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 50 mm Breite 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL BEF20-20-501 CLASSIC Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 50 mm Breite 25 mm
DURBAL BEF20-20-501 CLASSIC Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 50 mm Breite 25 mm
DURBAL BEF20-20-501 CLASSIC Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 50 mm Breite 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087437
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     BEF20-20-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Gelenkkopf BEF20-20-501 CLASSIC 20mm AD 50mm B.25mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Ausführung: PTFE/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BEF20-20-501
Werksnummer:
10168367
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,386000
Gewicht brutto Kg:
0,386000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.