Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGIHN-K25 LO Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 58 mm Breite 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGIHN-K25 LO Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 58 mm Breite 25 mm
DURBAL DGIHN-K25 LO Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 58 mm Breite 25 mm
DURBAL DGIHN-K25 LO Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 58 mm Breite 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087433
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DGIHN-K25 LO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL DGIHN-K25 LO Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 58 mm Breite 25 mm
Innen 25 mm
Außen 58 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,66 kg
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring
Ausführung Stahl/Stahl
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkkopf DGIHN-K25 LO 25mm AD 58mm B.25mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DGIHN-K25 LO
Werksnummer:
10168296
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
0,65
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,660000
Gewicht brutto Kg:
0,660000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.