Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL EF12-20-502 CLASSIC Gelenkkopf 12 mm Außen-Ø 32 mm Breite 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL EF12-20-502 CLASSIC Gelenkkopf 12 mm Außen-Ø 32 mm Breite 10 mm
DURBAL EF12-20-502 CLASSIC Gelenkkopf 12 mm Außen-Ø 32 mm Breite 10 mm
DURBAL EF12-20-502 CLASSIC Gelenkkopf 12 mm Außen-Ø 32 mm Breite 10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087057
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     EF12-20-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
DURBAL EF12-20-502 CLASSIC Gelenkkopf 12 mm Außen-Ø 32 mm Breite 10 mm
Innen 12 mm
Außen 32 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,086 kg
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung keine, offenes Lager
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Wartung wartungsfreie Ausführung
Ausführung PTFE/Stahl

Gelenkkopf EF12-20-502 CLASSIC 12mm AD 32mm B.10mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Ausführung: PTFE/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
EF12-20-502
Werksnummer:
10168477
Länge netto mm:
0,65
Breite netto mm:
0,30
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,086000
Gewicht brutto Kg:
0,086000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.