Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGF35 DO Gelenkkopf - Stahl/Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGF35 DO Gelenkkopf - Stahl/Stahl
DURBAL DGF35 DO Gelenkkopf - Stahl/Stahl
DURBAL DGF35 DO Gelenkkopf - Stahl/Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087055
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DGF35 DO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL DGF35 DO Gelenkkopf - Stahl/Stahl
Innen 35 mm
Außen 83 mm
Breite 25 mm
Gewicht 1,5 kg
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Ausführung Stahl/Stahl
Gewindeart rechteckiges Anschweißende
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung

Gelenkkopf DGF35 DO - Stahl/Stahl DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 35 mm · Außen: 83 mm · Breite: 25 mm · Gewicht: 1,5 kg · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung · Gewindeart: rechteckiges Anschweißende · Dichtung: keine, offenes Lager · War
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DGF35 DO
Werksnummer:
10168325
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GELENKKOPF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.