Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL EMN35-20-502 CLASSIC Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL EMN35-20-502 CLASSIC Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm
DURBAL EMN35-20-502 CLASSIC Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm
DURBAL EMN35-20-502 CLASSIC Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087013
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     EMN35-20-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL EMN35-20-502 CLASSIC Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm
Innen 35 mm
Außen 82 mm
Breite 25 mm
Gewicht 1,4 kg
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Dichtung keine, offenes Lager
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Ausführung PTFE/Stahl

Gelenkkopf EMN35-20-502 CLASSIC 35mm AD 82mm B.25mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung · Ausführung: PTFE/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
EMN35-20-502
Werksnummer:
10168526
Länge netto mm:
1,80
Breite netto mm:
0,75
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.