Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL EF45-20-501 CLASSIC Gelenkkopf 45 mm Außen-Ø 102 mm Breite 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL EF45-20-501 CLASSIC Gelenkkopf 45 mm Außen-Ø 102 mm Breite 32 mm
DURBAL EF45-20-501 CLASSIC Gelenkkopf 45 mm Außen-Ø 102 mm Breite 32 mm
DURBAL EF45-20-501 CLASSIC Gelenkkopf 45 mm Außen-Ø 102 mm Breite 32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040086983
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     EF45-20-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL EF45-20-501 CLASSIC Gelenkkopf 45 mm Außen-Ø 102 mm Breite 32 mm
Innen 45 mm
Außen 102 mm
Breite 32 mm
Gewicht 3085 kg
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung keine, offenes Lager
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Wartung wartungsfreie Ausführung
Ausführung PTFE/Stahl

Gelenkkopf EF45-20-501 CLASSIC 45mm AD 102mm B.32mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Ausführung: PTFE/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
EF45-20-501
Werksnummer:
10168471
Länge netto mm:
2,15
Breite netto mm:
1,05
Höhe netto mm:
0,80
Gewicht netto Kg:
3,085000
Gewicht brutto Kg:
3,085000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,59*
€ 351,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,50*
€ 339,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,89*
€ 292,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.