Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL EMN35-30-501 CLASSIC Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL EMN35-30-501 CLASSIC Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm
DURBAL EMN35-30-501 CLASSIC Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm
DURBAL EMN35-30-501 CLASSIC Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040086810
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     EMN35-30-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL EMN35-30-501 CLASSIC Gelenkkopf 35 mm Außen-Ø 82 mm Breite 25 mm
Innen 35 mm
Außen 82 mm
Breite 25 mm
Gewicht 1,4 kg
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Gewindeart Außengewinde
Ausführung PTFE/Stahl
Dichtung beidseitig Lippendichtung

Gelenkkopf EMN35-30-501 CLASSIC 35mm AD 82mm B.25mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung · Ausführung: PTFE/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
EMN35-30-501
Werksnummer:
10168503
Länge netto mm:
1,80
Breite netto mm:
0,85
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.