Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL EMN30-30-501 CLASSIC Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 70 mm Breite 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL EMN30-30-501 CLASSIC Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 70 mm Breite 22 mm
DURBAL EMN30-30-501 CLASSIC Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 70 mm Breite 22 mm
DURBAL EMN30-30-501 CLASSIC Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 70 mm Breite 22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040086794
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     EMN30-30-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
DURBAL EMN30-30-501 CLASSIC Gelenkkopf 30 mm Außen-Ø 70 mm Breite 22 mm
Innen 30 mm
Außen 70 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,89 kg
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Gewindeart Außengewinde
Ausführung PTFE/Stahl
Dichtung beidseitig Lippendichtung

Gelenkkopf EMN30-30-501 CLASSIC 30mm AD 70mm B.22mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung · Ausführung: PTFE/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
EMN30-30-501
Werksnummer:
10168501
Länge netto mm:
1,45
Breite netto mm:
0,70
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,890000
Gewicht brutto Kg:
0,890000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.