Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DSI15 ES2RS Gelenkkopf 15 mm Außen-Ø 40 mm Breite 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DSI15 ES2RS Gelenkkopf 15 mm Außen-Ø 40 mm Breite 12 mm
DURBAL DSI15 ES2RS Gelenkkopf 15 mm Außen-Ø 40 mm Breite 12 mm
DURBAL DSI15 ES2RS Gelenkkopf 15 mm Außen-Ø 40 mm Breite 12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040086792
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DSI15 ES-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Gelenkkopf DSI15 ES2RS 15mm AD 40mm B.12mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Ausführung: Stahl/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DSI15 ES-2RS
Werksnummer:
10167925
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000180
Gewicht brutto Kg:
0,000180
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.