| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040086121 Herst.-Nr.: NN3010-D-TVP-SP-XL EAN/GTIN: 4054371105884 |
| |
|
| | |
| FAG NN3010 DTVPSP Zylinderrollenlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 80 mm Breite23 mm Innen 50 mm Außen 80 mm Breite 23 mm Gewicht 0,389 kg EAN 4054371105884 Rollenreihen zweireihiges Lager Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Toleranzklasse Toleranzklasse SP Lagerluft stark verringerte Radiallagerluft Käfig Polyamidkäfig Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung keine, offenes Lager Stromisolierung keine
Zylinderrollenlager NN3010 DTVPSP ID 50mm AD 80mm Breite23mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NN3010-D-TVP-SP-XL | Werksnummer: | 10157538 | Länge netto mm: | 0,95 | Breite netto mm: | 0,95 | Höhe netto mm: | 0,45 | Gewicht netto Kg: | 0,389000 | Gewicht brutto Kg: | 0,389000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 197,19* | € 226,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 199,14* | € 227,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 204,37* | € 232,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 288,00* | € 321,16* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,49* | € 327,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|