| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040084955 Herst.-Nr.: LLTHC15 SU T1 P5 EAN/GTIN: 7316574580385 |
| |
|
| | |
| EWELLIX SKF LLTHC15 SUT1P5 Führungswagen 0,1 kg 15er Reihe Gewicht 0,1 kg EAN 7333314145956 Ausführung kurze Ausführung Dichtung Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel) Toleranzklasse Ewellix P5 Material Stahl, Kunststoff Vorspannung leichte Vorspannung Bauform Flanschwagen Temperaturbereich -20 bis +80 °C Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen vierreihig Kugelkette ohne Kugelkette Baureihe 15er Reihe
Führungswagen LLTHC15 SUT1P5 0,1kg 15er Reihe EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: kurze Ausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen+Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LLTHC15 SU T1 P5 | Werksnummer: | 10156102 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,82* | € 61,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,55* | € 71,78* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,93* | € 72,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 57,58* | € 73,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.876,15* | € 3.010,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|