| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040083782 Herst.-Nr.: KWVE20-B-ES-G3-V1 EAN/GTIN: 4054362969082 |
| |
|
| | |
| INA KWVE20 BESG3V1 Führungswagen 0,362 kg Standard Standard 20er Reihe Gewicht 0,362 kg EAN 4054362969082 Ausführung erweiterte schmale Ausführung Baureihe 20er Reihe Bauform Blockwagen Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen vierreihig Kugelkette ohne Kugelkette Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen Material Stahl, Kunststoff Vorspannung leichte Vorspannung Toleranzklasse INA G3 Schmierung & Wartung nachschmierbar Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Führungswagen KWVE20 BESG3V1 0,362kg Stand.Standard 20er Reihe INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) · Ausführung: schmale Ausführung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KWVE20-B-ES-G3-V1 | Werksnummer: | 10151196 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,362000 | Gewicht brutto Kg: | 0,362000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 58,97* | € 72,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,87* | € 72,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,35* | € 74,85* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 68,7356* | € 80,8856* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.364,57* | € 5.542,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|