Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-42368 Kegelrollenlager Innen-Ø 93,662 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-42368 Kegelrollenlager Innen-Ø 93,662 mm
NTN 4T-42368 Kegelrollenlager Innen-Ø 93,662 mm
NTN 4T-42368 Kegelrollenlager Innen-Ø 93,662 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082984
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-42368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN 4T-42368 Kegelrollenlager Innen-Ø 93,662 mm
Innen 93662 mm
Gewicht 1278 kg
EAN 4547359533330
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 4T-42368 ID 93,662mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-42368
Werksnummer:
10149896
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,278000
Gewicht brutto Kg:
1,278000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.