Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 15115 Kegelrollenlager Innen-Ø 29,987 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 15115 Kegelrollenlager Innen-Ø 29,987 mm
TIMKEN 15115 Kegelrollenlager Innen-Ø 29,987 mm
TIMKEN 15115 Kegelrollenlager Innen-Ø 29,987 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082272
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     15115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 15115 Kegelrollenlager Innen-Ø 29,987 mm
Innen 29987 mm
Gewicht 0,15 kg
EAN 53893186221
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 15115 ID 29,987mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
15115
Werksnummer:
10141256
Länge netto mm:
0,65
Breite netto mm:
0,65
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.