Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 248 X Kegelrollenlager Innen-Ø 20,622 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 248 X Kegelrollenlager Innen-Ø 20,622 mm
TIMKEN 248 X Kegelrollenlager Innen-Ø 20,622 mm
TIMKEN 248 X Kegelrollenlager Innen-Ø 20,622 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082226
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     248 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 248 X Kegelrollenlager Innen-Ø 20,622 mm
Innen 20622 mm
Gewicht 0,21 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 248 X ID 20,622mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
248 X
Werksnummer:
10141376
Länge netto mm:
0,60
Breite netto mm:
0,60
Höhe netto mm:
0,22
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.