Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN Kegelrollenlager 18587 Innen-Ø 39,688 mm 0,214 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN Kegelrollenlager 18587 Innen-Ø 39,688 mm 0,214 kg
TIMKEN Kegelrollenlager 18587 Innen-Ø 39,688 mm 0,214 kg
TIMKEN Kegelrollenlager 18587 Innen-Ø 39,688 mm 0,214 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082133
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     18587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 18587 Kegelrollenlager
Innen 39687 mm
Gewicht 0,227 kg
EAN 53893196077
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

TIM 18587 KEGELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
18587
Werksnummer:
10141193
Länge netto mm:
0,73
Breite netto mm:
0,73
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,227000
Gewicht brutto Kg:
0,227000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.590,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.795,96*
€ 4.517,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.731,61*
€ 4.440,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.634,67*
€ 4.325,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.605,97*
€ 4.291,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.590,46*
€ 4.272,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.