Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 1620 Kegelrollenlager Außen-Ø 66,675 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 1620 Kegelrollenlager Außen-Ø 66,675 mm
TIMKEN 1620 Kegelrollenlager Außen-Ø 66,675 mm
TIMKEN 1620 Kegelrollenlager Außen-Ø 66,675 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082117
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     1620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 1620 Kegelrollenlager Außen-Ø 66,675 mm
Außen 66675 mm
Gewicht 0,111 kg
EAN 53893104324
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 1620 AD 66,675mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1620
Werksnummer:
10140831
Länge netto mm:
0,70
Breite netto mm:
0,70
Höhe netto mm:
0,27
Gewicht netto Kg:
0,111000
Gewicht brutto Kg:
0,111000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.