Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 2821 Kegelrollenlager Außen-Ø 73,025 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 2821 Kegelrollenlager Außen-Ø 73,025 mm
TIMKEN 2821 Kegelrollenlager Außen-Ø 73,025 mm
TIMKEN 2821 Kegelrollenlager Außen-Ø 73,025 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082095
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     2821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 2821 Kegelrollenlager Außen-Ø 73,025 mm
Außen 73152 mm
Gewicht 0,142 kg
EAN 53893121710
Käfig Stahlblechkäfig
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 2821 AD 73,025mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2821
Werksnummer:
10140868
Länge netto mm:
0,82
Breite netto mm:
0,82
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,142000
Gewicht brutto Kg:
0,142000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.