Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 11162 Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 11162 Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm
TIMKEN 11162 Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm
TIMKEN 11162 Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040082009
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     11162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 11162 Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm
Innen 41275 mm
Gewicht 0,191 kg
EAN 53893172255
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 11162 ID 41,275mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11162
Werksnummer:
10140602
Länge netto mm:
0,75
Breite netto mm:
0,75
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,191000
Gewicht brutto Kg:
0,191000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.