Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 17520 Kegelrollenlager Außen-Ø 42,862 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 17520 Kegelrollenlager Außen-Ø 42,862 mm
TIMKEN 17520 Kegelrollenlager Außen-Ø 42,862 mm
TIMKEN 17520 Kegelrollenlager Außen-Ø 42,862 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081886
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     17520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 17520 Kegelrollenlager Außen-Ø 42,862 mm
Außen 42862 mm
Gewicht 0,056 kg
EAN 53893194134
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 17520 AD 42,862mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
17520
Werksnummer:
10140743
Länge netto mm:
0,60
Breite netto mm:
0,60
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,056000
Gewicht brutto Kg:
0,056000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.