Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29464-E1 AXIAL-PENDELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29464-E1 AXIAL-PENDELROLLENLAGER
FAG 29464-E1 AXIAL-PENDELROLLENLAGER
FAG 29464-E1 AXIAL-PENDELROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081235
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29464-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
FAG 29464-E1 AXIAL-PENDELROLLENLAGER
Innen 320 mm
Außen 580 mm
Breite 155 mm
Gewicht 158 kg
EAN 4012802190779
Käfig Stahlblechkäfig
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

FAG 29464-E1 AXIAL-PENDELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
29464-E1
Werksnummer:
10131734
Gewicht netto Kg:
158,000000
Gewicht brutto Kg:
158,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 790.810,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790.898,11*
€ 941.168,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790.854,27*
€ 941.116,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790.810,42*
€ 941.064,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.