Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX SKF LBBR6 ALS Linear-Kugellager 6 mm Außen-Ø 12 mm Breite 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR6 ALS Linear-Kugellager 6 mm Außen-Ø 12 mm Breite 22 mm
EWELLIX SKF LBBR6 ALS Linear-Kugellager 6 mm Außen-Ø 12 mm Breite 22 mm
EWELLIX SKF LBBR6 ALS Linear-Kugellager 6 mm Außen-Ø 12 mm Breite 22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081002
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR6 A-LS
EAN/GTIN:
     7316571626567
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX SKF LBBR6 ALS Linear-Kugellager 6 mm Außen-Ø 12 mm Breite 22 mm
Innen 6 mm
Außen 12 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,006 kg
EAN 7316571626567
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager LBBR6 ALS 6mm AD 12mm B.22mm EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBBR6 A-LS
Werksnummer:
10134604
Länge netto mm:
0,50
Breite netto mm:
0,34
Höhe netto mm:
0,34
Gewicht netto Kg:
0,006000
Gewicht brutto Kg:
0,006000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 4,90*
ab € 8,17*
€ 11,80*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 14,82*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 10,61*
€ 16,22*
4 Tage
17
5
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 17,55*
Lager 1955
17
1
Frei Haus
ab € 572,37*
€ 639,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,10*
€ 760,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,08*
€ 740,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,86*
€ 717,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,39*
€ 706,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 581,65*
€ 692,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 572,37*
€ 681,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.