Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX SKF LBBR50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
EWELLIX SKF LBBR50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
EWELLIX SKF LBBR50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080938
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR50
EAN/GTIN:
     7316570015980
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX SKF LBBR50 Linear-Kugellager 50 mm Außen-Ø 62 mm Breite 70 mm
Innen 50 mm
Außen 62 mm
Breite 70 mm
Gewicht 0,18 kg
EAN 7333314051042
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Dichtung keine, offenes Lager
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager LBBR50 50mm AD 62mm B.70mm EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBBR50
Werksnummer:
10134597
Länge netto mm:
0,85
Breite netto mm:
0,65
Höhe netto mm:
0,65
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
unbekannt
€ 5,99*
ab € 17,31*
€ 24,57*
1 Tag
28
€ 4,90*
ab € 21,59*
€ 30,25*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,15*
€ 33,35*
2 Tage
46
€ 10,00*
ab € 31,35*
€ 38,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64615050
ab € 36,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.