Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX R044381201 FÜHRUNGSWAGEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REX R044381201 FÜHRUNGSWAGEN
REX R044381201 FÜHRUNGSWAGEN
REX R044381201 FÜHRUNGSWAGEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080860
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R044381201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
REXROTH R044381201 FÜHRUNGSWAGEN
Gewicht 0,045 kg
Ausführung breite Ausführung
Baureihe 9er Reihe
Dichtung Enddichtungen
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Bauform Blockwagen
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen zweireihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Vorspannung leichte Vorspannung
Material Stahl (rostgeschützt), Kunststoff
Toleranzklasse Bosch Rexroth P (Präzisionsklasse)

REX R044381201 FÜHRUNGSWAGEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R044381201
Werksnummer:
10134984
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,045000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 56,97*
€ 74,74*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 66,19*
€ 86,57*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.