Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX SKF LBBR16 -LSHV6 Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR16 -LSHV6 Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm
EWELLIX SKF LBBR16 -LSHV6 Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm
EWELLIX SKF LBBR16 -LSHV6 Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080774
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR16-LS/HV6
EAN/GTIN:
     7316571625362
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX SKF LBBR16 -LSHV6 Linear-Kugellager 16 mm Außen-Ø 24 mm Breite 30 mm
Innen 16 mm
Außen 24 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,02 kg
EAN 7316571625362
Material nichtrostender Stahl
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager LBBR16 -LSHV6 16mm AD 24mm B.30mm EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBBR16-LS/HV6
Werksnummer:
10134574
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 16mm, führungslager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 8,82*
€ 12,67*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 11,34*
€ 16,22*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 14,75*
€ 22,38*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,30*
€ 24,23*
5 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 17,48*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.