Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 29322 Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 110 mm Breite48 mm -30 bis +200 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 29322 Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 110 mm Breite48 mm -30 bis +200 Grad
NTN 29322 Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 110 mm Breite48 mm -30 bis +200 Grad
NTN 29322 Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 110 mm Breite48 mm -30 bis +200 Grad
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080744
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     29322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
NTN 29322 Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 110 mm Breite48 mm -30 bis +200 Grad
Innen 110 mm
Außen 190 mm
Breite 48 mm
Gewicht 581 kg
EAN 4547359290677
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Axial-Pendelrollenlager 29322 ID 110mm Breite48mm -30 b.+200 Grad NTN Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 190 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
29322
Werksnummer:
10137265
Länge netto mm:
0,22
Breite netto mm:
0,22
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
5,810000
Gewicht brutto Kg:
5,810000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 625,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,81*
€ 820,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,53*
€ 797,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,64*
€ 771,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,58*
€ 762,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,51*
€ 744,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.