Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX SKF LBBR10 -LSHV6 Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EWELLIX SKF LBBR10 -LSHV6 Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm
EWELLIX SKF LBBR10 -LSHV6 Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm
EWELLIX SKF LBBR10 -LSHV6 Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080692
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LBBR10-LS/HV6
EAN/GTIN:
     7316571625294
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX SKF LBBR10 -LSHV6 Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm
Innen 10 mm
Außen 17 mm
Breite 26 mm
Gewicht 0,009 kg
EAN 7316571625294
Material nichtrostender Stahl
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager LBBR10 -LSHV6 10mm AD 17mm B.26mm EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LBBR10-LS/HV6
Werksnummer:
10134558
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,009000
Gewicht brutto Kg:
0,009000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 10mm, führungslager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
159
1
€ 4,90*
ab € 12,58*
€ 17,95*
5 Tage
159
1
€ 4,30*
ab € 17,19*
€ 24,85*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,02*
€ 27,19*
5 Tage
159
1
€ 5,50*
ab € 20,13*
€ 27,40*
Lager 1955
159
1
Frei Haus
ab € 878,69*
€ 942,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,67*
€ 1.121,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,41*
€ 1.104,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,72*
€ 1.079,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,49*
€ 1.065,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 883,05*
€ 1.050,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 878,69*
€ 1.045,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.