Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10137368 Kegelrollenlager 32319 U Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite71,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10137368 Kegelrollenlager 32319 U Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite71,5 mm
10137368 Kegelrollenlager 32319 U Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite71,5 mm
10137368 Kegelrollenlager 32319 U Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite71,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080671
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     32319 U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
10137368 Kegelrollenlager 32319 U Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm Breite71,5 mm
Innen 95 mm
Außen 200 mm
Breite 71,5 mm
Gewicht 1011 kg
EAN 4547359529708
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -40 bis +120 °C

Kegelrollenlager 32319 U ID 95mm AD 200mm Breite71,5mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
32319 U
Werksnummer:
10137368
Länge netto mm:
2,20
Breite netto mm:
2,20
Höhe netto mm:
0,80
Gewicht netto Kg:
10,110000
Gewicht brutto Kg:
10,110000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,72*
€ 441,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,18*
€ 417,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,72*
€ 386,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,30*
€ 381,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.