Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH REXROTH R102721644 Linear-Kugellager-Einheit 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOSCH REXROTH R102721644 Linear-Kugellager-Einheit 16 mm
BOSCH REXROTH R102721644 Linear-Kugellager-Einheit 16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040080094
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R102721644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
Linearlagereinheit
bosch rexroth linearkugellagereinhe...
linearkugellagereinheit
BOSCH REXROTH R102721644 Linear-Kugellager-Einheit 16 mm
Innen 16 mm
Gewicht 0,111 kg
Dichtung allseitig abgedichtet
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Betriebsspiel nicht einstellbar
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager-Einheit R102721644 16mm BOSCH REXROTH
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R102721644
Werksnummer:
10130884
Gewicht netto Kg:
0,111000
Gewicht brutto Kg:
0,111000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 36,24*
€ 49,42*
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 38,94*
€ 69,08*
1
€ 8,95*
ab € 51,37*
€ 70,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.