Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX R065806100 LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REX R065806100 LINEAR-KUGELLAGER
REX R065806100 LINEAR-KUGELLAGER
REX R065806100 LINEAR-KUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079912
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R065806100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
REXROTH R065806100 LINEAR-KUGELLAGER
Innen 10 mm
Außen 17 mm
Breite 26 mm
Gewicht 0,01 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung keine, offenes Lager
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Lagerluft verringerte Radiallagerluft
Baureihe Kompakt-Reihe

REX R065806100 LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R065806100
Werksnummer:
10130809
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
138
1
€ 5,99*
ab € 8,32*
€ 12,19*
25 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 23,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.