Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10129270 Führungswagen NAH35 GMZ 2,3 kg niedrig Standard 35er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10129270 Führungswagen NAH35 GMZ 2,3 kg niedrig Standard 35er Reihe
10129270 Führungswagen NAH35 GMZ 2,3 kg niedrig Standard 35er Reihe
10129270 Führungswagen NAH35 GMZ 2,3 kg niedrig Standard 35er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079741
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NAH35 GMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
nsk führungsschlitten
führungsschlitten
10129270 Führungswagen NAH35 GMZ 2,3 kg niedrig Standard 35er Reihe
Gewicht 2,3 kg
Baureihe 35er Reihe
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Toleranzklasse NSK PN
Material Stahl, Kunststoff
Vorspannung leichte Vorspannung
Bauform Flanschwagen
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen vierreihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Ausführung lange Ausführung

Führungswagen NAH35 GMZ 2,3kg niedrig Stand.35er Reihe Weitere technische Eigenschaften: · Hersteller: NSK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NAH35 GMZ
Werksnummer:
10129270
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
2,300000
Gewicht brutto Kg:
2,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen größe 35
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 115,46*
€ 144,28*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 116,95*
€ 145,99*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 179,61*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 8.813,40*
€ 8.976,24*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.976,24*
€ 10.681,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.898,35*
€ 10.589,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.823,10*
€ 10.499,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.813,40*
€ 10.487,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.