Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN LM40 Linear-Kugellager 40 mm Außen-Ø 60 mm Breite 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN LM40 Linear-Kugellager 40 mm Außen-Ø 60 mm Breite 80 mm
ZEN LM40 Linear-Kugellager 40 mm Außen-Ø 60 mm Breite 80 mm
ZEN LM40 Linear-Kugellager 40 mm Außen-Ø 60 mm Breite 80 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040079730
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     LM40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager LM40 40mm AD 60mm B.80mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LM40
Werksnummer:
10127062
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,08
Gewicht netto Kg:
0,585000
Gewicht brutto Kg:
0,585000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: zen linearkugellager, führungslager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 16,22*
€ 23,13*
Lager 1955
19
€ 5,99*
ab € 15,99*
€ 23,15*
5 Tage
19
€ 10,00*
ab € 16,75*
€ 23,97*
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 17,82*
€ 25,57*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.