Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 16150/16283 Kegelrollenlager Innen-Ø 38,1 mm Außen-Ø 72,238 mm Breite23,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 16150/16283 Kegelrollenlager Innen-Ø 38,1 mm Außen-Ø 72,238 mm Breite23,8
TIMKEN 16150/16283 Kegelrollenlager Innen-Ø 38,1 mm Außen-Ø 72,238 mm Breite23,8
TIMKEN 16150/16283 Kegelrollenlager Innen-Ø 38,1 mm Außen-Ø 72,238 mm Breite23,8
Artikel-Nr.:
     1955B-4040078971
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     16150/16283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 16150/16283 Kegelrollenlager Innen-Ø 38,1 mm Außen-Ø 72,238 mm Breite23,8
Innen 38,1 mm
Außen 72238 mm
Breite 23812 mm
Gewicht 0,404 kg
EAN 53893654157
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 16150/16283 ID 38,1mm AD 72,238mm Breite23,812mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16150/16283
Werksnummer:
10129511
Länge netto mm:
0,85
Breite netto mm:
0,85
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,404000
Gewicht brutto Kg:
0,404000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.547,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.795,54*
€ 8.086,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.703,45*
€ 7.977,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.582,73*
€ 7.833,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.547,23*
€ 7.791,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.