Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 24780 Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 24780 Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm
TIMKEN 24780 Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm
TIMKEN 24780 Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040078626
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     24780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 24780 Kegelrollenlager Innen-Ø 41,275 mm
Innen 41275 mm
Gewicht 0,272 kg
EAN 53893209579
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 24780 ID 41,275mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24780
Werksnummer:
10124957
Gewicht netto Kg:
0,272000
Gewicht brutto Kg:
0,272000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.522,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.700,68*
€ 3.213,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.651,08*
€ 3.154,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.568,46*
€ 3.056,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.537,66*
€ 3.019,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.522,33*
€ 3.001,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.