| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040077828 Herst.-Nr.: 29417 E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 29417 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 85 mm Breite58 mm -30 bis +200 Grad Innen 85 mm Außen 180 mm Breite 58 mm Gewicht 663 kg Käfig Stahlblechkäfig Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -30 bis +200 °C Wirkrichtung einseitig wirkend Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Axial-Pendelrollenlager 29417 E ID 85mm Breite58mm -30 b.+200 Grad NSK Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 180 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 29417 E | Werksnummer: | 10114093 | Länge netto mm: | 0,19 | Breite netto mm: | 0,19 | Höhe netto mm: | 0,07 | Gewicht netto Kg: | 6,630000 | Gewicht brutto Kg: | 6,630000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 497,18* | € 559,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 497,78* | € 559,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 561,66* | € 626,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 585,28* | € 649,85* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 692,18* | € 765,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|