Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 29412 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 60 mm Breite42 mm -30 bis +200 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 29412 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 60 mm Breite42 mm -30 bis +200 Grad
NSK 29412 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 60 mm Breite42 mm -30 bis +200 Grad
NSK 29412 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 60 mm Breite42 mm -30 bis +200 Grad
Artikel-Nr.:
     1955B-4040077820
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29412 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
NSK 29412 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 60 mm Breite42 mm -30 bis +200 Grad
Innen 60 mm
Außen 130 mm
Breite 42 mm
Gewicht 256 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Axial-Pendelrollenlager 29412 E ID 60mm Breite42mm -30 b.+200 Grad NSK Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 130 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
29412 E
Werksnummer:
10114089
Gewicht netto Kg:
2,560000
Gewicht brutto Kg:
2,560000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Weitere Suchbegriffe: nsk pendelrollenlager, din 635-2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 356,83*
€ 408,03*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 404,18*
€ 458,28*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,43*
€ 546,17*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 464,82*
€ 562,78*
Lager 1955
6
Frei Haus
ab € 32.142,69*
€ 32.146,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.146,25*
€ 38.254,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.144,48*
€ 38.251,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.142,69*
€ 38.249,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.