Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 2924 Kegelrollenlager Außen-Ø 85,001 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 2924 Kegelrollenlager Außen-Ø 85,001 mm
TIMKEN 2924 Kegelrollenlager Außen-Ø 85,001 mm
TIMKEN 2924 Kegelrollenlager Außen-Ø 85,001 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040077483
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     2924
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 2924 Kegelrollenlager Außen-Ø 85,001 mm
Außen 85001 mm
Gewicht 0,207 kg
EAN 53893122564
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 2924 AD 85,001mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2924
Werksnummer:
10114915
Länge netto mm:
0,85
Breite netto mm:
0,85
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,207000
Gewicht brutto Kg:
0,207000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.633,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.819,48*
€ 3.355,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.768,16*
€ 3.294,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.683,82*
€ 3.193,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.657,05*
€ 3.161,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.633,68*
€ 3.134,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.