Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23132 K.E1TVPB Pendelrollenlager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 270 mm Breite86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23132 K.E1TVPB Pendelrollenlager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 270 mm Breite86 mm
FAG 23132 K.E1TVPB Pendelrollenlager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 270 mm Breite86 mm
FAG 23132 K.E1TVPB Pendelrollenlager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 270 mm Breite86 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076600
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23132 K.E1TVPB
EAN/GTIN:
     4026677843968
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG 23132 K.E1TVPB Pendelrollenlager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 270 mm Breite86 mm
Innen 160 mm
Außen 270 mm
Breite 86 mm
Gewicht 19 kg
EAN 4026677843968
Lagerluft normale Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Käfig Polyamidkäfig
Ausführung Standardausführung
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 23132 K.E1TVPB ID 160mm AD 270mm Breite86mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23132 K.E1TVPB
Werksnummer:
10102723
Länge netto mm:
2,95
Breite netto mm:
2,95
Höhe netto mm:
0,95
Gewicht netto Kg:
19,000000
Gewicht brutto Kg:
19,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 431,22*
€ 465,18*
Lager 1955
3
Frei Haus
ab € 432,42*
€ 467,49*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 433,90*
€ 467,96*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,77*
€ 526,31*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,93*
€ 530,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,49*
€ 556,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,14*
€ 547,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,73*
€ 532,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,03*
€ 527,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,42*
€ 514,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.