Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 29413 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 65 mm Breite45 mm -30 bis +200 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 29413 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 65 mm Breite45 mm -30 bis +200 Grad
NSK 29413 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 65 mm Breite45 mm -30 bis +200 Grad
NSK 29413 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 65 mm Breite45 mm -30 bis +200 Grad
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076365
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29413 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
NSK 29413 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 65 mm Breite45 mm -30 bis +200 Grad
Innen 65 mm
Außen 140 mm
Breite 45 mm
Gewicht 334 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Axial-Pendelrollenlager 29413 E ID 65mm Breite45mm -30 b.+200 Grad NSK Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 140 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
29413 E
Werksnummer:
10097462
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,14
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
3,340000
Gewicht brutto Kg:
3,340000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Suchbegriffe: nsk pendelrollenlager, din 635-2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 381,41*
€ 432,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 430,99*
€ 486,28*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 448,89*
€ 505,64*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,67*
€ 597,01*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 34.347,68*
€ 34.351,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34.351,49*
€ 40.878,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34.349,58*
€ 40.876,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34.347,68*
€ 40.873,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.