| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040076342 Herst.-Nr.: KWSE20-H-G3-V1 EAN/GTIN: 4054362939511 |
| |
|
| | |
| INA KWSE20 HG3V1 Führungswagen 0,32 kg hoch Standard 20er Reihe Gewicht 0,38 kg EAN 4054362939511 Vorspannung leichte Vorspannung Baureihe 20er Reihe Bauform Blockwagen Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen sechsreihig Kugelkette ohne Kugelkette Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen Toleranzklasse INA G3 Material Stahl, Kunststoff Temperaturbereich -10 bis +80 °C Schmierung & Wartung nachschmierbar Ausführung hohe Ausführung
Führungswagen KWSE20 HG3V1 0,32kg hoch Stand.20er Reihe INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) · Ausführung: hohe Ausführung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KWSE20-H-G3-V1 | Werksnummer: | 10099903 | Länge netto mm: | 1,55 | Breite netto mm: | 1,10 | Höhe netto mm: | 0,60 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,51* | € 107,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,74* | € 107,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 92,75* | € 107,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,57* | € 113,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.457,54* | € 7.544,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|