| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040076083 Herst.-Nr.: LFR5308-50-2Z EAN/GTIN: 4012802815368 |
| |
|
| | |
| INA LFR5308-50 -2Z Laufrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 110 mm Breite46 mm Innen 40 mm Außen 110 mm Breite 46 mm Gewicht 1768 kg EAN 4012802815368 Außenring Profil im Außenring, für eine 50mm Welle Exzenterring ohne Exzenterring Kugelreihen zweireihiges Lager Dichtung beidseitige Abdeckung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle LFR5308-50 -2Z ID 40mm AD 110mm Breite46mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LFR5308-50-2Z | Werksnummer: | 10101964 | Länge netto mm: | 1,10 | Breite netto mm: | 1,10 | Höhe netto mm: | 0,45 | Gewicht netto Kg: | 1,768000 | Gewicht brutto Kg: | 1,768000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 82,83* | € 97,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,94* | € 97,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 86,91* | € 101,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 87,34* | € 101,80* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 86,98* | € 101,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 82,83* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|