Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LFR5206-25 -2RSRB Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 72 mm Breite25,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LFR5206-25 -2RSRB Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 72 mm Breite25,8 mm
INA LFR5206-25 -2RSRB Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 72 mm Breite25,8 mm
INA LFR5206-25 -2RSRB Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 72 mm Breite25,8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076050
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFR5206-25-2RS-RB
EAN/GTIN:
     4012802811049
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
INA LFR5206-25 -2RSRB Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 72 mm Breite25,8 mm
Innen 25 mm
Außen 72 mm
Breite 25,8 mm
Gewicht 0,381 kg
EAN 4012802811049
Außenring Profil im Außenring, für eine 25mm Welle
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Exzenterring ohne Exzenterring
Material Standard-Wälzlagerstahl, mit Corrotect Rostschutz
Kugelreihen zweireihiges Lager
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle LFR5206-25 -2RSRB ID 25mm AD 72mm Breite25,8mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LFR5206-25-2RS-RB
Werksnummer:
10101956
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,381000
Gewicht brutto Kg:
0,381000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: laufrollen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 132,34*
€ 149,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,97*
€ 153,93*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,61*
€ 153,96*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 145,98*
€ 164,13*
Lager 1955
53
Frei Haus
ab € 11.585,04*
€ 11.713,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.713,40*
€ 13.938,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.635,13*
€ 13.845,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.588,25*
€ 13.790,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.585,04*
€ 13.786,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.