Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 30230 Kegelrollenlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 270 mm Breite49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 30230 Kegelrollenlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 270 mm Breite49 mm
NKE 30230 Kegelrollenlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 270 mm Breite49 mm
NKE 30230 Kegelrollenlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 270 mm Breite49 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076039
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     30230
EAN/GTIN:
     9008745133343
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE 30230 Kegelrollenlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 270 mm Breite49 mm
Innen 150 mm
Außen 270 mm
Breite 49 mm
Gewicht 11,1 kg
EAN 9008745133343
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 30230 ID 150mm AD 270mm Breite49mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30230
Werksnummer:
10107479
Länge netto mm:
3,00
Breite netto mm:
3,00
Höhe netto mm:
1,15
Gewicht netto Kg:
11,100000
Gewicht brutto Kg:
11,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 261,87*
€ 285,03*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 261,98*
€ 285,31*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 268,70*
€ 291,63*
6 Tage
73
€ 10,00*
ab € 307,95*
€ 332,09*
4 Tage
79
Frei Haus
ab € 360,76*
€ 413,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,03*
€ 339,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,17*
€ 335,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,47*
€ 327,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.